Csatlakozódoboz üreges falhoz
Csatlakozódoboz üreges falhoz
Cikksz. 097503082
EAN 4024835036528
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Mélység | 54 mm |
Marófurat átmérője | 74 mm |
A következő lemezvastagsághoz: | 7 - 40 mm |
Csatlakozóváltozatok | NYM- és kisfeszültségű vezetékek, 2 cső EN 20 |
Vonalbekezdések száma | 6 darab |
Csatlakozócsonkok száma | 0 darab |
Halogénmentes | Nem |
Légzárás a német energiatakarékossági rendelet (EnEV)/Épületenergetikai törvény (GEG) szerint | Nem |
Lángálló | 850 °C |
IP érintésvédelemi osztály | IP 30 |
Anyag | PP – Polipropilén |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!