Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Csatlakozó kábel 2 érintkezős LED típushoz

Csatlakozó kábel 2 érintkezős LED típushoz

Cikksz. 0976500756

EAN 4050382473622

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Csatlakozó kábel 2 érintkezős LED típushoz

Cikksz. 0976500756
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
For connection to LED double stick II
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Bemeneti feszültség

12 V/DC

Max. bemeneti feszültség

12 V/DC

Kimeneti feszültség

12 V/DC

Csatlakozótípus

Csatlakozórendszer LD2

Kábelhossz

2500 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk