Csapos tisztítókorong sodort nemesacél acéldrót
Csapos tisztítókorong sodort nemesacél acéldrót
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Átmérő x hasznos szélesség x szárátmérő (DxAxS) | 75 x 12 x 6 mm |
Hasznos huzalhossz (H) | 15 mm |
Huzalátmérő | 0.50 mm |
Huzal anyaga | Nemesacél |
Bevonat | 0 - nem alkalmazható |
Kivitel | Jobb oldalt fonott, Sima |
Agresszivitás | Kemény |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Egyenes csiszológéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
EN szabvány | 1083-2 |
Max. fordulatszám | 25000 Ford/perc |