Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Cruceta de puesta a tierra con tira plana

Cruceta de puesta a tierra con tira plana
-STABERDER-1,5M-FLACHFAHNE-2M

Nº de art. 0969108003
EAN 4024835162241
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
Perfil transversal de 50 x 50 x 3 mm

Tira plana


  • Longitud 2 m

  • Ancho de 30 mm

  • 2 orificios pasantes de 10 mm
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diseño

Con cabezal plano

Longitud

1,5 m

Anchura del perfil x anchura del perfil 2 x grosor del perfil

50 x 50 x 3 mm

Número de orificios

2 Uds

Diámetro del orificio

10 mm

Material

Acero

Superficie

Galvanizado por inmersión en caliente

Otro estándar

VDE 0100-540

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Terminal para cruceta de puesta a tierra

AY-CONNECTIONCLAMP-ERTHROD-M1-1X

Diseño: Perno roscado M10 con tuerca (diámetro de 10 mm)
x 20 Cant.
Terminal para cruceta de puesta a tierra

AY-CONNECTIONCLAMP-ERTHROD-M2-2X

Diseño: Perno roscado M10 con tuerca (diámetro de 10 mm)
x 20 Cant.