Crowfoot anahtar seti, Üniversal
Üniversal kaz ayağı anahtar seti, 2 parça
UNIVERSAL KAZ AYAĞI ANAHTAR TAKIMI-2PRÇ
Ürün no. 1952001508
EAN 4065233033139
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Dönme yönünde kendiliğinden kilitlenen hareketli kelepçe parçası sayesinde ulaşılması zor yerler için özellikle uygundur
- Ağır yuvarlak altıgen kafalarda bile yeterli tutuş
- Yüksek kaliteli, dövme CrV malzemesi sayesinde son derece dayanıklıdır
- Uzatmalar, cırcırlar, T kolları veya sürgülü tutma saplarıyla kullanılabilir
Teslimat kapsamı:
- 1 küçük sıkıştırma kafası, AF, 8-17 mm (5/16-11/16 inç), bağlantı 3/8 inç, uzunluk 80 mm
- 1 büyük sıkıştırma kafası, AF, 14-32 mm (9/16-1 1/4 inç), bağlantı 1/2 inç, uzunluk 120 mm
Veri sayfaları(X)
Özellikle denge çubuklarındaki bilyeli vida bağlantıları, hortum vida bağlantıları arasındaki bağlantı parçaları, sıkı hava ve yağ hatları üzerindeki vida bağlantıları, basınçlı hava depolama tesisleri vb. için uygundur.