Cross line laser CLL 24P
Cross line laser CLL 24P
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lasercategorie | 2 |
Meetnauwkeurigheid (+/- per lengte) | 3 mm/10m |
Zelfnivelleringsbereik (+/-) | 3 graden |
Reikwijdte zonder ontvanger | 15 m |
Reikwijdte met ontvanger | 40 m |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -10 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 45 °C |
Lengte | 96 mm |
Breedte | 54 mm |
Hoogte | 98 mm |
Beschermklasse IP | IP 54 |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Accu/Batterij levensduur | Tot 8 uur |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!