Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Saplamalı artı şeklinde tutamak, galv. çelik

Saplamalı artı şeklinde tutamak, galv. çelik

Ürün no. 5094605101

EAN 4053479888804

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Saplamalı artı şeklinde tutamak, galv. çelik

Ürün no. 5094605101
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
Polyamide, satin finish, galvanised steel stud
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tutma kolu malzemesi

PA - Poliamit

Tutma sapı yüzeyi

Saten perdah

Vidalama dişi malzemesi

Çelik

Vidalama dişi yüzeyi

Çinko kaplamalı

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Burç dış çapı (d3)

17 mm

Kafa çapı (dk)

40 mm

Diş uzunluğu (lg)

30 mm

Yükseklik

24,5 mm

Burç uzunluğu (h3)

12,5 mm

Tutma sapı kalınlığı (c)

12 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

21,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler