Krysshåndtak med bolt, stål galvanisert
Krysshåndtak med bolt, stål galvanisert
W.TEC
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/312891156.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale til håndtak | Polyamid |
Overflaten til håndtaket | Satinert |
Materiale til skruegjenge | Stål |
Gjengeoverflate | Galvanisert |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Utvendig bøssingdiameter (d3) | 17 mm |
Hodediameter (dk) | 40 mm |
Gjengelengde (lg) | 30 mm |
Høyde | 24,5 mm |
Bøssinglengde (h3) | 12,5 mm |
Håndtaktykkelse (c) | 12 mm |
Produktvekt (per element) | 21 g |