Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Kruisgreep met tapeind, gegalvaniseerd staal

Kruisgreep met tapeind, gegalvaniseerd staal

Art.-nr. 5094605101

EAN 4053479888804

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Kruisgreep met tapeind, gegalvaniseerd staal

Art.-nr. 5094605101
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
Polyamide, satin finish, galvanised steel stud
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal handgreep

PA - polyamide

Oppervlak greep

Gesatineerd

Materiaal schroefdraad

Staal

Oppervlak draad

Verzinkt

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Buitendiameter bus (d3)

17 mm

Kopdiameter (dk)

40 mm

Schroefdraadlengte (lg)

30 mm

Hoogte

24,5 mm

Buslengte (h3)

12,5 mm

Handvatdikte (c)

12 mm

Productgewicht (per stuk)

21,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie