Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Manopola a croce con prigioniero, acciaio zincato

Manopola a croce con prigioniero, acciaio zincato

Cod. art. 5094605101

EAN 4053479888804

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Manopola a croce con prigioniero, acciaio zincato

Cod. art. 5094605101
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
Polyamide, satin finish, galvanised steel stud
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale del manico

PA - Poliammide

Superficie maniglia

Satinato

Materiale della filettatura

Acciaio

Finitura filetto

Tipo zincato

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M6

Diametro esterno boccola (d3)

17 mm

Diametro testa (dk)

40 mm

Lunghezza filettatura (lg)

30 mm

Altezza

24,5 mm

Lunghezza boccola (h3)

12,5 mm

Spessore maniglia (c)

12 mm

Peso prodotto (per pezzo)

21,000 g