Keresztfogantyú csonkkal, horganyzott acél
Keresztfogantyú csonkkal, horganyzott acél
Cikksz. 5094605101
EAN 4053479888804
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Markolat anyaga | PA – Poliamid |
Fogantyú felület | Fényesített |
Fúrómenet anyaga | Acél |
Csavarmenet felület | Horganyzott |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hüvely külső átmérő (d3) | 17 mm |
Fejátmérő (dk) | 40 mm |
Menethossz (lg) | 30 mm |
Magasság | 24,5 mm |
Hüvely hossz (h3) | 12,5 mm |
Fogantyúvastagság (c) | 12 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 21,000 g |