Poignée en croix avec goujon acier galvanisé
Poignée en croix avec goujon acier galvanisé
Art. N° 5094605101
EAN 4053479888804
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière de la poignée | Polyamide |
Surface de la poignée | Satiné |
Matière du filetage de vis | Acier |
Finition filetage | Galvanisé |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Diamètre de bague extérieur (d3) | 17 mm |
Diamètre de tête (dk) | 40 mm |
Longueur filetée (lg) | 30 mm |
Hauteur | 24,5 mm |
Longueur de bague (h3) | 12,5 mm |
Épaisseur de la poignée (c) | 12 mm |
Poids du produit (par pièce) | 21,000 g |