Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Artı şkl. tutamak, sürekli ara somunlu, pirinç

Artı şkl. tutamak, sürekli ara somunlu, pirinç

Ürün no. 5094603006

EAN 4053479887937

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Artı şkl. tutamak, sürekli ara somunlu, pirinç

Ürün no. 5094603006
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
Polyamide, satin finish, brass insert nut
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tutma kolu malzemesi

PA - Poliamit

Tutma sapı yüzeyi

Saten perdah

Vidalama dişi malzemesi

Pirinç

Vidalama dişi yüzeyi

Düz

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Burç dış çapı (d3)

15 mm

Kafa çapı (dk)

32 mm

Diş uzunluğu (lg)

18 mm

Yükseklik

23 mm

Burç uzunluğu (h3)

11 mm

Tutma sapı kalınlığı (c)

11 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

11,050 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler