Punho transversal, rosca contínua, latão
Punho transversal, rosca contínua, latão
W.TEC
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material do punho | PA |
Superfície da pega | Acetinado |
Material da rosca | Latão |
Superfície da rosca | Nu |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M6 |
Diâmetro exterior do casquilho (d3) | 15 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 32 mm |
Comprimento da rosca (lg) | 18 mm |
Altura | 23 mm |
Comprimento do casquilho (h3) | 11 mm |
Espessura da pega (c) | 11 mm |
Peso unitário | 11,050 g |