Kruisgreep continu met draadbus, messing
Kruisgreep continu met draadbus, messing
Art.-nr. 5094603006
EAN 4053479887937
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal handgreep | PA - polyamide |
Oppervlak greep | Gesatineerd |
Materiaal schroefdraad | Messing |
Oppervlak draad | Blank |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Buitendiameter bus (d3) | 15 mm |
Kopdiameter (dk) | 32 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 18 mm |
Hoogte | 23 mm |
Buslengte (h3) | 11 mm |
Handvatdikte (c) | 11 mm |
Productgewicht (per stuk) | 11,050 g |