Impugnatura a croce con boccola filettata continua
Poliammide con boccola filettata continua in ottone
Cod. art. 5094603006
EAN 4053479887937
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale del manico | PA - Poliammide |
Superficie maniglia | Satinato |
Materiale della filettatura | Ottone |
Finitura filetto | Grezzo |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Diametro esterno boccola (d3) | 15 mm |
Diametro testa (dk) | 32 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 18 mm |
Altezza | 23 mm |
Lunghezza boccola (h3) | 11 mm |
Spessore maniglia (c) | 11 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 11,050 g |