Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Keresztfog. foly. menetes persellyel, sárgaréz

Keresztfog. foly. menetes persellyel, sárgaréz

Cikksz. 5094603006

EAN 4053479887937

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Keresztfog. foly. menetes persellyel, sárgaréz

Cikksz. 5094603006
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
Polyamide, satin finish, brass insert nut
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Markolat anyaga

PA – Poliamid

Fogantyú felület

Fényesített

Fúrómenet anyaga

Sárgaréz

Csavarmenet felület

Sima

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M6

Hüvely külső átmérő (d3)

15 mm

Fejátmérő (dk)

32 mm

Menethossz (lg)

18 mm

Magasság

23 mm

Hüvely hossz (h3)

11 mm

Fogantyúvastagság (c)

11 mm

Terméktömeg (darabonként)

11,050 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk