Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Poignée en croix av bague filetée continue laiton

Poignée en croix av bague filetée continue laiton

Art. N° 5094603006

EAN 4053479887937

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Poignée en croix av bague filetée continue laiton

Art. N° 5094603006
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
Polyamide, satin finish, brass insert nut
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la poignée

Polyamide

Surface de la poignée

Satiné

Matière du filetage de vis

Laiton

Finition filetage

Nu

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Diamètre de bague extérieur (d3)

15 mm

Diamètre de tête (dk)

32 mm

Longueur filetée (lg)

18 mm

Hauteur

23 mm

Longueur de bague (h3)

11 mm

Épaisseur de la poignée (c)

11 mm

Poids du produit (par pièce)

11,050 g