Křížová úchytka, spoj. záv. matice, mosaz
Křížová úchytka, spoj. záv. matice, mosaz
W.TEC
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/312891156.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál rukojeti | Polyamid |
Povrch rukojeti | Saténový |
Materiál závitu šroubu | Mosaz |
Povrch šroubovacího závitu | Základní |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Vnější průměr pouzdra (d3) | 15 mm |
Průměr hlavy (dk) | 32 mm |
Délka závitu (lg) | 18 mm |
Výška | 23 mm |
Délka pouzdra (h3) | 11 mm |
Tloušťka rukojeti (c) | 11 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 11,050 g |