Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Croisillon de mise à niveau du carrelage

Croisillon de mise à niveau

Art. N° 0714610211

EAN 4056807671314

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Croisillon de mise à niveau du carrelage

Art. N° 0714610211

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le nivellement des carreaux en combinaison avec le système de mise à niveau du carrelage.
  • Les oreilles latérales génèrent une pression constante le long du joint, afin de garantir un résultat parfait jusqu'au durcissement de la colle.

  • Le croisillon peut être débloqué sous tension en exerçant une légère pression sur le côté afin de nettoyer ou corriger l'aspect des joints.
Indication

Ne peut s'utiliser qu'en combinaison avec le système de mise à niveau du carrelage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

44 mm

Hauteur

33 mm

Largeur

95 mm