Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Crochets pour béton cellulaire

Clou à crochet pour béton cellulaire

Art. N° 0593520100
EAN 4053479839158
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
Forces de retenue élevées ; les pattes s'écartent dans le béton cellulaire

Fixation par enfoncement sans pré-perçage


Permet de gagner du temps et de l'argent



Longueur de la branche adaptable en fonction de la largeur de la fente


Point de rupture prédéfini

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Béton cellulaire fb≤2 N/mm2

Diamètre x longueur (Ø d x L)

6,2 x 68,5 mm

Longueur du bras

44,5 mm

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à 80 °C

Matière

Polyamide - PA 6

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Marteau de maçon

MARTEAU DE SERRURIER, FORME DT, 500G

Type allemand, en conformité avec la norme DIN 1041, manche en frêne à double incurvation
x 1 pcs