Crimpzange für unisolierte Verbinder
Crimpzange 2K für unisolierte Verbinder
CRIMPZANG-(UNISO-VERB)-(1,5-10,0QMM)
Art.-Nr. 0714104110
EAN 4068362394812
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kompakte, leichte Bauweise
- Mit Zwangssperre für zuverlässiges Crimpen (entriegelbar)
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Übersetzungsverhältnisse
- Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
Datenblätter(X)
Verbindertyp | Presskabelschuhe nach DIN 46235, Pressverbinder nach DIN 46267 |
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-10 mm² |
Profilform | Sechskant |
Anzahl Crimpstellen | 5 STK |
Kontaktaufnahme (Locator) | Nein |
Länge (L) | 215 mm |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Oberfläche | Brüniert |