Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Crimpzange für isolierte Verbinder

Crimpzange 2K für isolierte Verbinder
CRIMPZANG-(WSHRMPFCRIMPVERB)-(0,5-6QMM)

Art.-Nr. 0714106121

EAN 4056807214399

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Crimpzange für isolierte Verbinder

Art.-Nr. 0714106121
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
Hochwertige Hand-Crimpzangen made in Germany
  • Kompakte, leichte Bauweise

  • Mit Zwangssperre für zuverlässiges Crimpen (entriegelbar)

  • Hohe Crimpkraft durch effiziente Übersetzungsverhältnisse

  • Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Verbindertyp

Wärmeschrumpfende Crimpverbinder

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-6 mm²

Anzahl Crimpstellen

3 STK

Kontaktaufnahme (Locator)

Nein

Länge (L)

215 mm

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Werkstoff

Werkzeugstahl

Oberfläche

Brüniert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen