Crimpzange für gedrehte Kontakte
Crimpzange 2K für gedrehte Kontakte
CRIMPZANG-(GEDRH-KONT)-(0,14-4,0QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12854129.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12854142.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimale Hebelübersetzung
- Gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktlage
- Ein–und Zweihandbedienung möglich
- Integrierte Notentriegelung
- Feinjustierbar mittels Stellrad
- Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
Datenblätter(X)
Verbindertyp | Gedrehte Kontakte |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,14-4 mm² |
Anzahl Crimpstellen | 4 STK |
Kontaktaufnahme (Locator) | Ja |
Länge (L) | 215 mm |
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Oberfläche | Verchromt |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |