Crimpzange für gedrehte Kontakte
Crimpzange 2K für gedrehte Kontakte
CRIMPZANG-(GEDRH-ABS-KONT)-(1,0-6,0QMM)
Art.-Nr. 0714102131
EAN 4056807215518
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimale Hebelübersetzung
- Gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktlage
- Ein–und Zweihandbedienung möglich
- Integrierte Notentriegelung
- Feinjustierbar mittels Stellrad
- Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
Datenblätter(X)
Verbindertyp | Gedrehte ABS-Kontakte |
Drahtquerschnitt min./max. | 1-6 mm² |
Anzahl Crimpstellen | 2 STK |
Kontaktaufnahme (Locator) | Nein |
Länge (L) | 215 mm |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Oberfläche | Verchromt |