Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Crimpzange Qu 25 für unisolierte Kabelverbinder

Crimp-/ Abisolierzange Qu 25
CRIMP/ABISOZANG-(UNISO-KBLVERB)-QU25

Art.-Nr. 0714101121

EAN 4056807402055

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Crimpzange Qu 25 für unisolierte Kabelverbinder

Art.-Nr. 0714101121
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
  • Crimpen von unisolierten Kabelverbindern 0,5–2,5 mm²

  • Kürzen von Schrauben M2.6 – M5

  • Abisolieren von Leitungen 0,75-6,0 mm²

  • Crimpen von Zündleitungssteckern

  • Drahtschneidefunktion
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-2,5 mm²

Länge (L)

225 mm

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Werkstoff

Werkzeugstahl

Oberfläche

Brüniert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen