Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Crimpzange QI 60 für isolierte und unisolierte Kabelverbinder

Crimp-/ Abisolierzange Qi 60
CRIMP/ABISOZANG-(ISO/UNISO-KBLVERB)-QI60

Art.-Nr. 0714101111

EAN 4056807402062

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Crimpzange QI 60 für isolierte und unisolierte Kabelverbinder

Art.-Nr. 0714101111
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
  • Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelverbindern 0,5–6,0 mm²

  • Kürzen von Schrauben M2.6 – M5

  • Abisolieren von Leitungen 0,75-6,0 mm²
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-6 mm²

Länge (L)

235 mm

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Werkstoff

Werkzeugstahl

Oberfläche

Brüniert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen