Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung
Crimpzange Kompakt Seiteneinführung
CRIMPZANG-(0,14-16QMM)-(16/4S)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leichteste und kompakteste Crimpzange ihrer Bauart
- Geringe Griffspannweite - ideal auch für kleine Hände
- Einfache Handhabung auch auf engstem Raum
Automatische Einstellung auf den jeweiligen Crimpquerschnitt
Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
Anti-Rutsch-Einlage im Griff
Optimierte Anwendung in Verbindung mit einer Arbeitsfläche
Grifföffnung zur Befestigung von Sicherheitsbändern
Made in Sweden
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | 16/4S Kompakt |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,14-16 mm² |
Anzahl Crimpstellen | 1 STK |
Profilform | Vierkant |
Ausführung | Seiteneinführung |
Länge (L) | 176 mm |
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Oberfläche | Brüniert |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |