Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Crimpkabelschuh Rundstecker PVC-isoliert

Rundstecker
RNDSTECKER-BL-2,5QMM-4MM

Art.-Nr. 05589481
EAN 4056807660257
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
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-2,5 mm²

Farbe

Blau

Durchmesser

4 mm

Nennspannung max.

600 V/AC

Temperatureinsatzbereich min./max.

-10 bis 75 °C

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verzinnt

Isoliermaterial

PVC

Halogenfrei

Nein

Silikonfrei

Nein

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange für isolierte Verbinder

CRIMPZANG-(ISO-VERB)-(0,5-6,0QMM)

Hochwertige Hand-Crimpzangen made in Germany
x 1 St.
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
x 1 St.