Crimpkabelschuh Ringform Polyamid-isoliert
Crimpkabelschuh isoliert Ringform
ISOL.(PA)-RINGKABELSCH.35.0 M 8
Art.-Nr. 0967400308
EAN 4061337097756
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die aufgeweitete Isolierhülse verarbeitet auch harmonisierte Leiter mit stärkerer Aderisolation schnell und problemlos.
- Die "Easy-Entry" Einführung ermöglicht das einfache, schnelle und sichere Einführen der Leiter.
- Hochwertiges Polyamid ermöglicht den zuverlässigen Einsatz bei wechselnden Belastungen und Temperaturschwankungen.
- Bietet UL-Zertifizierung für Leiterquerschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
Ringform nach DIN 46237
Datenblätter(X)
Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter
Drahtquerschnitt min./max. | 35-35 mm² |
Farbe | Rot |
Flanschloch | M8 |
Länge | 41 mm |
Nennspannung max. | 600 V |
Temperatureinsatzbereich max. | 105 °C |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Isoliermaterial | Nylon |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |