Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Crimpkabelschuh Gabelform Polyamid-isoliert

Crimpkabelschuh isoliert Gabelform
CRIMPKBLSHH-GBL-46237-RT-M8-1QMM

Art.-Nr. 0967401058

EAN 4056807664279

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Crimpkabelschuh Gabelform Polyamid-isoliert

Art.-Nr. 0967401058

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Die aufgeweitete Isolierhülse verarbeitet auch harmonisierte Leiter mit stärkerer Aderisolation schnell und problemlos.

  • Die "Easy-Entry" Einführung ermöglicht das einfache, schnelle und sichere Einführen der Leiter.

  • Hochwertiges Polyamid ermöglicht den zuverlässigen Einsatz bei wechselnden Belastungen und Temperaturschwankungen.
Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Gabelform nach DIN 46237/C

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-1 mm²

Farbe

Rot

Flanschloch

M8

Länge

21 mm

Nennspannung max.

600 V/AC

Temperatureinsatzbereich max.

105 °C

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Verzinnt

Isoliermaterial

PA - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange für isolierte Verbinder

CRIMPZANG-(ISO-VERB)-(0,5-6,0QMM)

Hochwertige Hand-Crimpzangen made in Germany
x 1 St.
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen