Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Crimpkabelschuh Flachsteckhülse PVC-isoliert

Flachsteckhülse isoliert
FLSTEHUE-BLAU-2,8X0,5MM

Art.-Nr. 05589592
EAN 4047376748507
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
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-2,5 mm²

Farbe

Blau

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

2,8 x 0,5 mm

Nennspannung max.

600 V/AC

Temperatureinsatzbereich min./max.

-10 bis 75 °C

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Verzinnt

Isoliermaterial

PVC

Halogenfrei

Nein

Silikonfrei

Nein

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange für wechselbare Köpfe

CRIMPZANG-KURZ-(WECHSELBARE KOEPFE)

Kompakte Bauform
x 1 St.
Crimpzange für wechselbare Köpfe

CRIMPZANG-LANG-(WECHSELBARE KOEPFE)

Kompakte Bauform
x 1 St.
Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange

WZGKPF-F.CRIMPZANG-(0,5-2,5QMM)

x 1 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange für isolierte Verbinder

CRIMPZANG-(ISO-VERB)-(0,5-6,0QMM)

Hochwertige Hand-Crimpzangen made in Germany
x 1 St.
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
x 1 St.