Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Crimping tool 2C for MC4 and MC4 EVO2

Crimping tool 2C for MC4 and MC4 EVO2

Ürün no. 0714104161

EAN 4068362146558

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Crimping tool 2C for MC4 and MC4 EVO2

Ürün no. 0714104161
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
Premium manual crimping tool made in Germany
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Konnektör tipi

MC4, MC4 EVO2

Min./maks. tel kesiti

4,0-6,0 mm²

Sıkıştırma noktası sayısı

2 ADET

Konum belirleyici

Hayır

Uzunluk (L)

215 mm

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Malzeme

Takım çeliği

Yüzey

Bronz

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Wire stripping pliers automatic self-adj. SOLAR

WRESTRPLRS-SLFADJ-(1,5-10,0SMM)-SOLAR

Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary. Large working area up to 10.0 mm²
x 1 ad.
Stripping tool SOLAR

STRTL-SOL-(1,5-16,0SMM)

No cutting depth adjustment required, wide stripping range of 1.5-16.0 mm²