Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Crimping tool 2C for MC4 and MC4 EVO2

Crimping tool 2C for MC4 and MC4 EVO2

Art. 0714104161

EAN 4068362146558

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Crimping tool 2C for MC4 and MC4 EVO2

Art. 0714104161
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
Premium manual crimping tool made in Germany
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de conector

MC4, MC4 EVO2

Secção transversal mín./máx. do fio

4,0-6,0 mm²

Número de pontos de aperto

2 UNID

Localizador

Não

Comprimento (L)

215 mm

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Material

Aço para ferramentas

Superfície

Brunido

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Wire stripping pliers automatic self-adj. SOLAR

WRESTRPLRS-SLFADJ-(1,5-10,0SMM)-SOLAR

Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary. Large working area up to 10.0 mm²
x 1 Un.
Stripping tool SOLAR

STRTL-SOL-(1,5-16,0SMM)

No cutting depth adjustment required, wide stripping range of 1.5-16.0 mm²