Crimping tool 2C for MC4 and MC4 EVO2
Crimping tool 2C for MC4 and MC4 EVO2
Cikksz. 0714104161
EAN 4068362146558
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Csatlakozó típus | MC4, MC4 EVO2 |
Max. huzalkeresztmetszet | 4,0-6,0 mm² |
Sajtolási helyek száma | 2 darab |
Kereső | Nem |
Hosszúság (L) | 215 mm |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Anyag | Szerszámacél |
Bevonat | Barnított |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!