Crimpadora, Qu 25 Para terminales no aislados
Prensaterminales/pelacables Qu 25
PRENSATERMINALES-(UNINSU-CBLCON)-QU25
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para prensar terminales aislados y no aislados de 0,5-2,5 mm²
- Acortamiento de tornillos M2,6–M5
- Pelado de cables de 0,75–6,0 mm²
- Para prensar terminales de arranque en vehículos
- Función de corte de cables
Hojas de datos(X)
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 0,5-2,5 mm² |
Longitud (L) | 225 mm |
Material | Acero de herramientas |
Superficie | Bruñido |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |