Crimpadora QI 60 Para terminales de cable aislados y no aislados
Prensaterminales/pelacables Qi 60
PRENSATERMINALES AISLADO/SIN AISLAR QI60
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Prensado de terminales de cable aislados y no aislados 0,5–6,0 mm²
- Acortamiento de tornillos M2,6–M5
- Pelado de cables de 0,75–6,0 mm²
Hojas de datos(X)
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 0,5-6 mm² |
Longitud (L) | 235 mm |
Material | Acero de herramientas |
Superficie | Bruñido |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |