Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cricco idraulico a bottiglia per auto

Cricco idraulico a bottiglia, test. VBG-8
CRICCO IDRAULICO A BOTTIGLIA 20T

Cod. art. 071554 23

EAN 4024835432894

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cricco idraulico a bottiglia per auto

Cod. art. 071554 23
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
Esecuzione pesante con valvola di sicurezza
  • Leva di pompaggio a tre elementi, lunga 700 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Capacità di carico

20000 kg

Lunghezza alberino (B)

110 mm

Altezza sollevamento (C)

155 mm

Altezza struttura min/max

240-505 mm