Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cricchetto per inserti con attacco 10 mm

Cricchetto per inserti da 10 mm
CRICCHETTO PER INSERTI CON ATT.10MM

Cod. art. 071412 100

EAN 4038898913672

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cricchetto per inserti con attacco 10 mm

Cod. art. 071412 100
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
  • Testa: 72 denti,

  • angolo di ripresa da 5°

  • Testa rotonda, compatta

  • Corpo: cromato

  • Manico ergonomico antiscivolo in 2 componenti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro cricchetto (D2)

20 mm

Lunghezza (L1)

175 mm

Altezza testa cricchetto (B1)

19 mm

Diametro impugnatura (D1)

26 mm