Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz
Cricchetto per inserti 1/4 poll. con portainserti 8 pz
CRICCHETTO-INSERTI-CON-MAGAZZINO-8PZ
Cod. art. 071201408
EAN 4065746640800
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le misure degli inserti più importanti sono sempre a portata di mano.
- Il serbatoio portainserti integrato per sei inserti contiene le misure più importanti in un unico utensile.
- Il portainserti è realizzato in plastica PP rinforzata con fibra di vetro con magneti e trattiene quindi in sicurezza gli inserti.
Design molto compatto, robusto ed elegante
- Il cricchetto, con superficie nera, ha una testa compatta con levetta di inversione e dentatura fine a 60 denti.
- La coppia di serraggio massima è 50 Nm.
- Il manico in alluminio è leggero, stabile e resistente alla corrosione.
Può essere usato in spazi estremamente ristretti.
- Altezza e lunghezza complessive ridotte
- Angolo di ripresa ridotto grazie alla dentatura fine
Contenuto:
- 1 cricchetto da 1/4 poll. con serbatoio portainserti integrato
- 1 inserto ciascuno PH1, PH2
- 1 inserto ciascuno TX20, TX25
- 1 inserto ciascuno esagonale da 3 mm, 4 mm
- 1 inserto taglio diritto 0,8 x 5,5 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | 1/4 poll. |
Tipo profilo anteriore | Esagono |
Materiale del manico | Alluminio |
Altezza testa cricchetto | 12,3 mm |
Diametro cricchetto | 18 mm |
Lunghezza | 100 mm |
Numero pezzi | 8 PZ |