Cric hydraulique roulant RHC-2H
Cric roulant hydraulique RHC-2H
CRIC ROULEUR RHC-2H
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Des rouleaux convexes et des roues oscillantes montées sur roulements à billes garantissent un niveau élevé de maniabilité.
En cas de surcharge, la soupape de sécurité entraîne le fonctionnement à vide de la tige de levage
La hauteur de levage est toutefois conservée à des fins de sécurité.
Pédale supplémentaire d'activation de la fonction de levage rapide.
Contrôle fiable et précis du levage et de l'abaissement grâce au dispositif de commande simple de la tige de levage.
Tige de levage dotée d'une poignée ergonomique recouverte de caoutchouc.
Hauteur de travail extrêmement élevée (735 mm) permettant de créer un maximum d'espace libre sous le véhicule.
Roues en plastique pour un déplacement sans à-coups ni détérioration.
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de charge | 2000 kg |
Hauteur min. (A) | 98 mm |
Hauteur max. (B) | 735 mm |
Poids du produit (par pièce) | 56000.000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!