Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Crema dermoprotettiva Basic

Crema per la protezione della pelle, Basic
HAUTSHTZCREME-DOSE-(BASIC)-1000ML

Cod. art. 0890600100

EAN 4038898396246

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Crema dermoprotettiva Basic

Cod. art. 0890600100
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
La crema per la protezione della pelle a risciacquo previene la contaminazione con sostanze non solubili.

Film protettivo efficace tra la pelle e le sostanze penetranti


  • Riduce il contatto con sostanze di lavoro nocive per la pelle

  • Le funzioni della pelle non vengono intaccate


Forma un film protettivo secco, elastico e touch-proof


  • Presa degli utensili garantita senza alcun problema

  • Non lascia fastidiosi residui su pezzi o utensili

  • Lascia la pelle fresca dopo la pulizia


Facilita la pulizia della pelle


Previene l'insorgere di malattie della pelle dovute all'uso improprio di detergenti.



Economica


  • Uso estremamente economico

  • È sufficiente una minima quantità di detergente emulsionato con l’acqua per rimuovere lo sporco, riducendo il tempo di lavaggio


Senza conservanti e silicone



Dermatologicamente testato e biodegradabile

Indicazione

Non fornisce alcuna protezione quando si lavora con acqua o sistemi misti con acqua, come i lubrorefrigeranti. Questo prodotto non sostituisce eventuali misure di protezione prescritte, quali guanti o simili.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Garantisce la protezione durante i lavori con olio, grasso, grafite, prodotti a base di bitume, vernice, smalto, adesivi, resina sintetica, poliestere, silicone e fibre di vetro.

Istruzioni

Prima di iniziare a lavorare e dopo aver lavato le mani o dopo essere entrati in contatto con acqua, strofinare una noce di lozione nelle mani pulite e attendere qualche secondo perché venga assorbita.

Contenuto

1000 ml

Odore/profumo

Caratteristico

Colore

Bianco

Prestazioni

3 su 5 punti

Valore pH/condizioni

9,7 / Soluzione al 1%

Periodo di utilizzo dopo l'apertura

12 Mesi

Senza silicone

Senza AOX

Idrosolubile

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Detergente doccia gel

WASH/SHWRGEL-BLUE-1500ML

Gel detergente delicato per pelle e capelli. Adatto anche per il trattamento delle pelli sensibili. Per dispenser da officina linea SKIN 0891900500 e 0891900501.