Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cırcırlı iskele anahtarı, çift yönlü

Cırcırlı iskele anahtarı, çift yönlü

Ürün no. 0713851195

EAN 4056807673721

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cırcırlı iskele anahtarı, çift yönlü

Ürün no. 0713851195
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
Black phosphated, with fall arrester
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

19 x 22 mm

Uzunluk (L1)

310 mm

Halka dış çapı (B)

41,7 mm

Konik cıvata uzunluğu (L2)

0 mm

Konik cıvata çapı (D1)

0 mm

Dış çap (B1)

42,5 mm

Cırcır kafa yüksekliği (H)

50 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler