Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cırcırlı gergi kayışı, pençe knc., std. cırcır

Cırcırlı gergi kayışı, pençe knc., std. cırcır

Ürün no. 071392 206

EAN 4045727326336

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cırcırlı gergi kayışı, pençe knc., std. cırcır

Ürün no. 071392 206
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
GS-certified safety, claw hook
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

İki parça

Genişlik

50 mm

Uzunluk

8 m

Bağlama kayışı maks. uzama değeri

5 %

Sabit uç uzunluğu

0,5 m

Gevşek uç uzunluğu

7,5 m

Atkılamadaki izin verilen germe kuvveti LC

5000 daN

Doğrudan çekildiğinde izin verilen LC germe kuvveti

2500 daN

Ön yükleme

400 daN

Cırcırlı el kuvveti

50 daN

Ürün sertifikaları

GS sertifikalı güvenlik

Malzeme

PES - polyester

Kanca şekli

Tırnaklı kanca

Etiket, iç

Evet

Renk

Kırmızı

Standartlar

EN 12195-2

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 100 °C

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kenar koruma, köşebent

EDGPROT-PLA-(STRAP-50MM)

x 40 ad.
Kenar koruma, XXL köşebent

PALET-KENAR KORUMA-PLS-XXL-(GURT-50MM)