Cırcırlı gergi kayışı, ikili S-kanca, std. cırcır
Cırcırlı gergi kayışı, ikili S-kanca, std. cırcır
Ürün no. 5713922537
EAN 4062856203031
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | İki parça |
Genişlik | 25 mm |
Uzunluk | 6 m |
Bağlama kayışı maks. uzama değeri | 5 % |
Sabit uç uzunluğu | 0,5 m |
Gevşek uç uzunluğu | 5,5 m |
Atkılamadaki izin verilen germe kuvveti LC | 700 daN |
Doğrudan çekildiğinde izin verilen LC germe kuvveti | 350 daN |
Ön yükleme | 133 daN |
Cırcırlı el kuvveti | 25 daN |
Ürün sertifikaları | GS sertifikalı güvenlik |
Malzeme | PES - polyester |
Kanca şekli | S kanca |
Etiket, iç | Hayır |
Renk | Kırmızı |
Standartlar | EN 12195-2 |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 100 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!