Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cırcır kol 3/4 inç

Cırcır kol 3/4 inç
CIRCIR ANAHTAR-3/4ZO-FEINVERZAHNT

Ürün no. 071514101

EAN 4011231730723

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cırcır kol 3/4 inç

Ürün no. 071514101
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
Uç boyutu

3/4 inç

Cırcır çapı (D2)

52 mm

Tutma sapı çapı (D1)

39 mm

Uzunluk (L1)

530 mm

Kol uzunluğu (L2)

500 mm

Tutma sapı uzunluğu (L3)

120 mm

Cırcır kafa yüksekliği (B1)

37 mm

Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2)

62 mm

Bu ürün için yedek parçalar:
Cırcır kol 3/4 inç bakım seti

MAINTSET-RTCH-3/4IN