Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cırcır 3/8 inç

Cırcır kol 3/8 inç, yön levhalı
CIRCIR KOL 3/8I 72DİŞ-175MM

Ürün no. 07120380

EAN 4048539308835

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cırcır 3/8 inç

Ürün no. 07120380
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
Yön değiştirmeli döner disk
  • Kompakt, dar baş

  • Saat yönünden saat yönünün tersine dönüşe basit geçiş

  • Pahlı lokma yuvası — lokmaların daha kolay çıkarılması

  • Daha fazla el boşluğu için ofset cırcır gövdesi

  • 72 dişli ince diş döner disk; 5° dönüş açısı

  • Krom kaplama, 2 parçalı tutma sapı

  • DIN 3122, ISO 3315
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

3/8 inç

Malzeme

Çelik

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Yüzey

Krom kaplamalı

Uzunluk (L1)

175 mm

Tutma sapı uzunluğu (L3)

82 mm

Tutma sapı çapı (D1)

16 mm

Cırcır çapı (D2)

30 mm

Cırcır kafa yüksekliği (B1)

19 mm

Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2)

28 mm

Bu ürün için yedek parçalar:
Bakım seti

1/4 CIRCIR TAMİR TAKIMI-0712 014 X İÇİN

1/4 inç döner diskli cırcır için