Cover profile, NBR
Cover profile, NBR
Cod. art. 4952600011
EAN 4056807471426
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo profilo | I |
Per larghezza scanalatura (N) | 8 mm |
Lunghezza profilo | 20 m |
Larghezza profilo (b1) | 31,5 mm |
Altezza profilo (h1) | 13,5 mm |
Altezza supporto (h2) | 4 mm |
Profondità di montaggio (h3) | 4,5 mm |
Larghezza di montaggio (b2) | 9 mm |
Lunghezza | 20 m |
Materiale | NBR (Gomma nitrile-butadiene) |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Colore | Nero |