Cover profile, NBR
Cover profile, NBR
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ profilu | I |
Vhodné pro šířku rýhy (N) | 8 mm |
Délka profilu | 20 m |
Šířka profilu (b1) | 31,5 mm |
Výška profilu (h1) | 13,5 mm |
Instalační šířka (b2) | 9 mm |
Délka | 20 m |
Materiál | NBR (nitrilbutadienkaučuk) |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Hmotnost výrobku (na kus) | 4200 g |
Barva | Černá |