Couplage à séparation 6 voies
Couplage à séparation pour lampe LED encastrée 12V
AY-DISTRIB-CONNECT-6FOLD-TRAFO-12V
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension d'entrée | 12 V/DC |
Tension de sortie | 12 V/DC |
Matière | Plastique |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Noir |
Type de connexion | Système enfichable LED A |
Type de connexion (primaire) | Système enfichable LED A |
Type de connexion (secondaire) | Système enfichable LED A |
Longueur de câble (primaire) | 200 mm |
Longueur | 38 mm |
Largeur | 55 mm |
Hauteur | 9,5 mm |
Nombre de connections | 1 PCS |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!